RITTAL SPA - RIT3138000 VENTILATORI DA TETTO PER SOLO AERAZIONE - 3138000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V
Spannungsart - AC
Höhe - 133 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Breite - 400 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074620548
Artikelnummer
RIT3138000
Herstellernummer
3138000
Hersteller
RIT
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
0...0 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
133 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
400 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Betriebsspannung bei DC:
0...0 V
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Mit Filter:
nein
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V
Dachlüfter:
nein
Tiefe:
400 mm
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein


