RITTAL SPA - RIT3140100 VENTILATORI DA TETTO 873 M3/H 230 V - 3140100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 873 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 220...240 V
Spannungsart - AC
Höhe - 133 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
EAN
7449071756424
Artikelnummer
RIT3140100
Herstellernummer
3140100
Hersteller
RIT
Volumenstrom, freiblasend:
873 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
133 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
400 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Mit Filter:
nein
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
220...240 V
Dachlüfter:
nein
Tiefe:
400 mm
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein


