Startseite

RITTAL SPA - RIT3140500 VENTILATORI DA TETTO 1069 M3/H 230 V - 3140500

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3140500 VENTILATORI DA TETTO 1069 M3/H 230 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 220...240 V

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 133 mm

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Breite - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071559285

Artikelnummer

RIT3140500

Herstellernummer

3140500

Hersteller

RIT

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Höhe:

133 mm

Anzahl der Lüfter:

1

Breite:

400 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Farbe:

grau

Montageart:

sonstige

Mit Filter:

nein

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

220...240 V

Dachlüfter:

nein

Tiefe:

400 mm

Ausgeführt als Einschublüfter:

nein

Umlüfter:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

SK Ventilatore da tetto EC 1000 m³/h, 200-240 V, 1~, 50/60 Hz LAP 400x133x400 mm con tecnologia EC