RITTAL SPA - RIT3144000 SK VENTIL. RADIALE 19 2HE - 3144000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 320 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Höhe - 88 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
EAN
4028177037137
Artikelnummer
RIT3144000
Herstellernummer
3144000
Hersteller
RIT
Volumenstrom, freiblasend:
320 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
88 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
482.6 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Mit Filter:
nein
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Dachlüfter:
nein
Tiefe:
163 mm
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
ja
EMV-Ausführung:
nein


