RITTAL SPA - RIT3171100 SK 5 FELTRI RICAMBIO 3151/61.1 - 3171100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 173 mm
Höhe - 173 mm
Tiefe - 17 mm
Filterklasse - G3
Mit Filtermatte - ja
Packung
1 ST
EAN
7449070706093
Artikelnummer
RIT3171100
Herstellernummer
3171100
Hersteller
RIT
Breite:
173 mm
Höhe:
173 mm
Tiefe:
17 mm
Filterklasse:
G3
Mit Filtermatte:
ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
SK 5 Feltri Ricambio 3151/61.1


