RITTAL SPA - RIT3172100 SK 5 FELTRI RICAMBIO 3152/62.1 - 3172100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 221 mm
Höhe - 221 mm
Tiefe - 17 mm
Filterklasse - G3
Mit Filtermatte - ja
Packung
1 ST
EAN
7449071741635
Artikelnummer
RIT3172100
Herstellernummer
3172100
Hersteller
RIT
Breite:
221 mm
Höhe:
221 mm
Tiefe:
17 mm
Filterklasse:
G3
Mit Filtermatte:
ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
SK 5 Feltri Ricambio 3152/62.1


