RITTAL SPA - RIT3173100 SK 5 FELTRI RICAMBIO 3153/63.1 - 3173100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 289 mm
Höhe - 289 mm
Tiefe - 17 mm
Filterklasse - G3
Mit Filtermatte - ja
Packung
1 ST
EAN
7449079646703
Artikelnummer
RIT3173100
Herstellernummer
3173100
Hersteller
RIT
Breite:
289 mm
Höhe:
289 mm
Tiefe:
17 mm
Filterklasse:
G3
Mit Filtermatte:
ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
SK 5 Feltri Ricambio 3153/63.1


