Startseite

RITTAL SPA - RIT3181100 SK 5 FELTRI MAGL.FINI X 3151.1 - 3181100

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3181100 SK 5 FELTRI MAGL.FINI X 3151.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 173 mm

  • Höhe - 173 mm

  • Tiefe - 12 mm

  • Mit Filtermatte - ja

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079596312

Artikelnummer

RIT3181100

Herstellernummer

3181100

Hersteller

RIT

Breite:

173 mm

Höhe:

173 mm

Tiefe:

12 mm

Mit Filtermatte:

ja

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

EMV-Ausführung:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

SK 5 Feltri Magl.Fini X 3151.1