RITTAL SPA - RIT3182100 SK 5 FELTRI MAGL.FINI X 3152.1 - 3182100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 221 mm
Höhe - 221 mm
Tiefe - 12 mm
Mit Filtermatte - ja
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
7449078778344
Artikelnummer
RIT3182100
Herstellernummer
3182100
Hersteller
RIT
Breite:
221 mm
Höhe:
221 mm
Tiefe:
12 mm
Mit Filtermatte:
ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
SK 5 Feltri Magl.Fini X 3152.1


