Startseite

RITTAL SPA - RIT3183100 SK 5 FELTRI MAGL.FINI X 3153.1 - 3183100

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3183100 SK 5 FELTRI MAGL.FINI X 3153.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 289 mm

  • Höhe - 289 mm

  • Tiefe - 12 mm

  • Mit Filtermatte - ja

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071126456

Artikelnummer

RIT3183100

Herstellernummer

3183100

Hersteller

RIT

Breite:

289 mm

Höhe:

289 mm

Tiefe:

12 mm

Mit Filtermatte:

ja

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

EMV-Ausführung:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

SK 5 Feltri Magl.Fini X 3153.1