Startseite

RITTAL SPA - RIT3187930 BLUE E + / DA 2600 W / CONDIZIONATORE DA - 3187930

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3187930 BLUE E + / DA 2600 W / CONDIZIONATORE DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...480 V

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 110...480 V

  • Mit Temperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024163407

Artikelnummer

RIT3187930

Herstellernummer

3187930

Hersteller

RIT

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

110...480 V

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

110...480 V

Mit Temperaturregelung:

ja

Breite:

450 mm

Funktion Master/Slave:

ja

Mit Heizfunktion:

nein

Höhe:

1600 mm

Tiefe:

294 mm

SK Blue e+ condizionatore da parete 2,6 kW 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, LAP: 450 x 1600 x 294 mm