Startseite

RITTAL SPA - RIT3189940 BLUE E + / DA 6000 W / CONDIZIONATORE DA - 3189940

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3189940 BLUE E + / DA 6000 W / CONDIZIONATORE DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...480 V

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 110...480 V

  • Mit Temperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021594983

Artikelnummer

RIT3189940

Herstellernummer

3189940

Hersteller

RIT

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

110...480 V

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

110...480 V

Mit Temperaturregelung:

ja

Breite:

450 mm

Funktion Master/Slave:

ja

Mit Heizfunktion:

nein

Höhe:

1600 mm

Tiefe:

393 mm

SK Blue e+ condizionatore da parete 5,8 kW 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, LAP: 450 x 1600 x 393 mm