RITTAL SPA - RIT3209100 SCAMBIATORE 230-1-50-60 RAL7035S - 3209100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anbauart - integriert
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Nutzkühlleistung L35W10 400l/h - 2500 W
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
7449071668031
Artikelnummer
RIT3209100
Herstellernummer
3209100
Hersteller
RIT
Anbauart:
integriert
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:
2500 W
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
SK Scambiatore 230-1-50-60 Ral7035S


