RITTAL SPA - RIT3212230 SK MICRO SCAMB.ARIA ACQUA - 3212230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anbauart - integriert
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Nutzkühlleistung L35W10 200l/h - 300 W
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
7449075236106
Artikelnummer
RIT3212230
Herstellernummer
3212230
Hersteller
RIT
Anbauart:
integriert
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Nutzkühlleistung L35W10 200l/h:
300 W
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
SK Micro Scamb.Aria Acqua


