Startseite

RITTAL SPA - RIT3215100 SCAMBIATORE A/W 230-1-50-60 RAL7035S - 3215100

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3215100 SCAMBIATORE A/W 230-1-50-60 RAL7035S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anbauart - integriert

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Nutzkühlleistung L35W10 200l/h - 1250 W

  • Nutzkühlleistung L35W10 400l/h - 1300 W

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074437351

Artikelnummer

RIT3215100

Herstellernummer

3215100

Hersteller

RIT

Anbauart:

integriert

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Nutzkühlleistung L35W10 200l/h:

1250 W

Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:

1300 W

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

SK Scambiatore A/W 230-1-50-60 Ral7035S