Startseite

RITTAL SPA - RIT3235440 UNITA DI CONTROLLO PER VENTILATORI EC - 3235440

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3235440 UNITA DI CONTROLLO PER VENTILATORI EC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Ausgangsspannung - 0...0 V

  • Nennstrom - 55 A

  • Leistungsregelung stufenlos - ja

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071691169

Artikelnummer

RIT3235440

Herstellernummer

3235440

Hersteller

RIT

Montageart:

sonstige

Ausgangsspannung:

0...0 V

Nennstrom:

55 A

Leistungsregelung stufenlos:

ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Phasen:

3

Basiselement ohne Abdeckung:

ja

Schaltkontakt:

ja

Mit Temperatursensor:

ja

Anzahl der Stufen:

0

Bedienungsart:

Drehknopf

Beleuchtung:

ohne

Schutzart (IP):

sonstige

Höhe:

0 mm

Breite:

0 mm

Tiefe:

0 mm

SK unità di Controllo Per Ventilatori Ec