Startseite

RITTAL SPA - RIT3236124 SK VENTOLA 15 M³/H - 3236124

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3236124 SK VENTOLA 15 M³/H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 21 m³/h

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Spannungsart - DC

  • Höhe - 60 mm

  • Anzahl der Lüfter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079405713

Artikelnummer

RIT3236124

Herstellernummer

3236124

Hersteller

RIT

Volumenstrom, freiblasend:

21 m³/h

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Spannungsart:

DC

Höhe:

60 mm

Anzahl der Lüfter:

1

Breite:

60 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Farbe:

grau

Montageart:

sonstige

Mit Filter:

nein

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Dachlüfter:

nein

Tiefe:

25.4 mm

Ausgeführt als Einschublüfter:

nein

Umlüfter:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

SK Ventola 15 M³/H