RITTAL SPA - RIT3237110 SK VENTIL.FILTRO 20-25M3/H 115VACRAL7035 - 3237110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 20 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 115...115 V
Spannungsart - AC
Höhe - 116.5 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
EAN
7449079365376
Artikelnummer
RIT3237110
Herstellernummer
3237110
Hersteller
RIT
Volumenstrom, freiblasend:
20 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
115...115 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
116.5 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
116.5 mm
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
nein
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
115...115 V
Dachlüfter:
nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein


