Startseite

RITTAL SPA - RIT3238124 SK VENTIL.FILTRO 55M3/H 24VDC RAL7035 - 3238124

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3238124 SK VENTIL.FILTRO 55M3/H 24VDC RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 55 m³/h

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart - DC

  • Höhe - 148.5 mm

  • Anzahl der Lüfter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075499556

Artikelnummer

RIT3238124

Herstellernummer

3238124

Hersteller

RIT

Volumenstrom, freiblasend:

55 m³/h

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Höhe:

148.5 mm

Anzahl der Lüfter:

1

Breite:

148.5 mm

Schutzart (IP):

IP54

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Farbe:

grau

Montageart:

Schnappbefestigung

Mit Filter:

nein

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Dachlüfter:

nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

nein

Umlüfter:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

SK Ventil.Filtro 55M3/H 24Vdc Ral7035