RITTAL SPA - RIT3238200 SK FILTRO DI USCITA 148,5X148,5MMRAL7035 - 3238200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 148.5 mm
Höhe - 148.5 mm
Tiefe - 24 mm
Mit Filtermatte - ja
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4028177651739
Artikelnummer
RIT3238200
Herstellernummer
3238200
Hersteller
RIT
Breite:
148.5 mm
Höhe:
148.5 mm
Tiefe:
24 mm
Mit Filtermatte:
ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
SK Filtro Di Uscita 148,5X148,5mmral7035


