RITTAL SPA - RIT3239060 SK FILTRO DI USCITA EMC 204X204MM - 3239060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 204 mm
Höhe - 204 mm
Tiefe - 24 mm
Mit Filtermatte - ja
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
7449075561130
Artikelnummer
RIT3239060
Herstellernummer
3239060
Hersteller
RIT
Breite:
204 mm
Höhe:
204 mm
Tiefe:
24 mm
Mit Filtermatte:
ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
SK Filtro Di Uscita Emc 204X204mm


