RITTAL SPA - RIT3239100 SK VENTIL. 105-120M3/H 230VAC RAL7035 - 3239100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 105 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Höhe - 204 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
EAN
4028177651814
Artikelnummer
RIT3239100
Herstellernummer
3239100
Hersteller
RIT
Volumenstrom, freiblasend:
105 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
204 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
204 mm
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
nein
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Dachlüfter:
nein
Tiefe:
90 mm
Bemessungsleistung:
18 W
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
7035


