RITTAL SPA - RIT3240060 SK FILTRO DI USCITA EMC 255X255MM - 3240060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 255 mm
Höhe - 255 mm
Tiefe - 25 mm
Mit Filtermatte - ja
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
7449078948938
Artikelnummer
RIT3240060
Herstellernummer
3240060
Hersteller
RIT
Breite:
255 mm
Höhe:
255 mm
Tiefe:
25 mm
Mit Filtermatte:
ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
SK Filtro Di Uscita Emc 255X255mm


