RITTAL SPA - RIT3240110 SK VENTIL.180-160M3/H 115VAC RAL7035 - 3240110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 180 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 115...115 V
Spannungsart - AC
Höhe - 255 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
EAN
8001021152879
Artikelnummer
RIT3240110
Herstellernummer
3240110
Hersteller
RIT
Volumenstrom, freiblasend:
180 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
115...115 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
255 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
255 mm
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
nein
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
115...115 V
Dachlüfter:
nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein


