RITTAL SPA - RIT3240200 SK FILTRO DI USCITA 255X255MM RAL7035 - 3240200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 255 mm
Höhe - 255 mm
Tiefe - 25 mm
Mit Filtermatte - ja
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4028177651975
Artikelnummer
RIT3240200
Herstellernummer
3240200
Hersteller
RIT
Breite:
255 mm
Höhe:
255 mm
Tiefe:
25 mm
Mit Filtermatte:
ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
SK Filtro Di Uscita 255X255mm Ral7035


