RITTAL SPA - RIT3241600 SK VENTIL.EMC 230-250M3/H 230VACRAL7035 - 3241600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 230 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Höhe - 255 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
EAN
8013768963441
Artikelnummer
RIT3241600
Herstellernummer
3241600
Hersteller
RIT
Volumenstrom, freiblasend:
230 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
255 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
255 mm
Schutzart (IP):
IP54
Betriebsspannung bei DC:
230...230 V
Farbe:
grau
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
nein
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Dachlüfter:
nein
Tiefe:
25 mm
Bemessungsleistung:
40 W
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
ja
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035


