Startseite

RITTAL SPA - RIT3243110 SK VENTIL. 550-600M3/H 115VAC RAL7035 - 3243110

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3243110 SK VENTIL. 550-600M3/H 115VAC RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 550 m³/h

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 115...115 V

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 323 mm

  • Anzahl der Lüfter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072630938

Artikelnummer

RIT3243110

Herstellernummer

3243110

Hersteller

RIT

Volumenstrom, freiblasend:

550 m³/h

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

115...115 V

Spannungsart:

AC

Höhe:

323 mm

Anzahl der Lüfter:

1

Breite:

323 mm

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

Montageart:

Schnappbefestigung

Mit Filter:

nein

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

115...115 V

Dachlüfter:

nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

nein

Umlüfter:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

SK Ventil. 550-600M3/H 115Vac Ral7035