Startseite

RITTAL SPA - RIT3244600 SK VENTIL. EMC 700-770M3/H 230VACRAL7035 - 3244600

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3244600 SK VENTIL. EMC 700-770M3/H 230VACRAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 700 m³/h

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 323 mm

  • Anzahl der Lüfter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079465236

Artikelnummer

RIT3244600

Herstellernummer

3244600

Hersteller

RIT

Volumenstrom, freiblasend:

700 m³/h

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Höhe:

323 mm

Anzahl der Lüfter:

1

Breite:

323 mm

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

Montageart:

Schnappbefestigung

Mit Filter:

nein

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Dachlüfter:

nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

nein

Umlüfter:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

ja

SK Ventil. Emc 700-770M3/H 230Vacral7035