RITTAL SPA - RIT3285910 SK FILTRI - 3285910

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 380 mm
Höhe - 355 mm
Tiefe - 10 mm
Mit Filtermatte - ja
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449075797768
Artikelnummer
RIT3285910
Herstellernummer
3285910
Hersteller
RIT
Breite:
380 mm
Höhe:
355 mm
Tiefe:
10 mm
Mit Filtermatte:
ja
Werkstoff:
sonstige
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
SK Filtro metallico per condionatori e chiller SK 3186/87.930, 3188/89.940, 3334.400, LAP: 380 x 358 x 10 mm


