RITTAL SPA - RIT3286300 SK FILTRO METALLICO X SK 3302 KIT 3PZ - 3286300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 265 mm
Höhe - 200 mm
Tiefe - 10 mm
Mit Filtermatte - ja
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
7449078027824
Artikelnummer
RIT3286300
Herstellernummer
3286300
Hersteller
RIT
Breite:
265 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
10 mm
Mit Filtermatte:
ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
SK Filtro Metallico X Sk 3302


