RITTAL SPA - RIT3286310 SK FILTRO METALLICO X SK 3302 - 3286310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 265 mm
Höhe - 200 mm
Tiefe - 10 mm
Mit Filtermatte - ja
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8013768133837
Artikelnummer
RIT3286310
Herstellernummer
3286310
Hersteller
RIT
Breite:
265 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
10 mm
Mit Filtermatte:
ja
Werkstoff:
sonstige
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
SK Filtro Metallico X Sk 3302


