Startseite

RITTAL SPA - RIT3286400 SK FILTRO X SK3304/3305 KIT 3PZ - 3286400

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3286400 SK FILTRO X SK3304/3305 KIT 3PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 344 mm

  • Höhe - 268 mm

  • Tiefe - 10 mm

  • Mit Filtermatte - ja

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079641838

Artikelnummer

RIT3286400

Herstellernummer

3286400

Hersteller

RIT

Breite:

344 mm

Höhe:

268 mm

Tiefe:

10 mm

Mit Filtermatte:

ja

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

EMV-Ausführung:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

SK Filtro X Sk3304/3305