RITTAL SPA - RIT3286410 SK FILTRO METALL.X SK3304/3305 - 3286410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 344 mm
Höhe - 268 mm
Tiefe - 10 mm
Mit Filtermatte - ja
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449078833005
Artikelnummer
RIT3286410
Herstellernummer
3286410
Hersteller
RIT
Breite:
344 mm
Höhe:
268 mm
Tiefe:
10 mm
Mit Filtermatte:
ja
Werkstoff:
sonstige
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
SK Filtro Metall.X Sk3304/3305


