Startseite

RITTAL SPA - RIT3301612 SK TUBO SCARICO CONDENSA - 3301612

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3301612 SK TUBO SCARICO CONDENSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 10 mm

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Außendurchmesser - 12 mm

  • Innen glatt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071492483

Artikelnummer

RIT3301612

Herstellernummer

3301612

Hersteller

RIT

Innendurchmesser:

10 mm

Nenndurchmesser:

12 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser:

12 mm

Innen glatt:

ja

Werkstoff der Wendel:

ohne Wendel

Außen glatt:

ja

SK Tubo Scarico Condensa