Startseite

RITTAL SPA - RIT3302100 COND 230-1-50-60 RAL7035S - 300W - 3302100

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3302100 COND 230-1-50-60 RAL7035S - 300W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 230...230 V

  • Mit Temperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177317215

Artikelnummer

RIT3302100

Herstellernummer

3302100

Hersteller

RIT

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Mit Temperaturregelung:

ja

Breite:

280 mm

Funktion Master/Slave:

ja

Mit Heizfunktion:

nein

Höhe:

550 mm

Tiefe:

140 mm

SK Condizionatore 230-1-50-60 Ral7035S - 300W