Startseite

RITTAL SPA - RIT3302110 RTT CONDIZIONATORE DA PARETE 300W - 3302110

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3302110 RTT CONDIZIONATORE DA PARETE 300W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 115...115 V

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 115...115 V

  • Mit Temperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073642909

Artikelnummer

RIT3302110

Herstellernummer

3302110

Hersteller

RIT

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

115...115 V

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

115...115 V

Mit Temperaturregelung:

ja

Breite:

280 mm

Funktion Master/Slave:

ja

Mit Heizfunktion:

nein

Höhe:

550 mm

Tiefe:

140 mm

SK RTT Parete Basic 300W 115V