RITTAL SPA - RIT3302310 RTT CONDIZIONATORE DA PARETE 300W - 3302310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 115...115 V
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 115...115 V
Mit Temperaturregelung - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077343307
Artikelnummer
RIT3302310
Herstellernummer
3302310
Hersteller
RIT
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
115...115 V
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
115...115 V
Mit Temperaturregelung:
ja
Breite:
525 mm
Funktion Master/Slave:
ja
Mit Heizfunktion:
nein
Höhe:
340 mm
Tiefe:
153 mm


