RITTAL SPA - RIT3303600 RTT CONDIZIONATORE BLUE DA PARETE 500W - 3303600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 230...230 V
Mit Temperaturregelung - ja
Packung
1 ST
EAN
7449072722541
Artikelnummer
RIT3303600
Herstellernummer
3303600
Hersteller
RIT
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Mit Temperaturregelung:
ja
Breite:
280 mm
Funktion Master/Slave:
ja
Mit Heizfunktion:
nein
Höhe:
550 mm
Tiefe:
210 mm


