Startseite

RITTAL SPA - RIT3304540 COND 400-3-50-460-3-60 RAL7035S - 3304540

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3304540 COND 400-3-50-460-3-60 RAL7035S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 400...400 V

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 460...460 V

  • Mit Temperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078998216

Artikelnummer

RIT3304540

Herstellernummer

3304540

Hersteller

RIT

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

400...400 V

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

460...460 V

Mit Temperaturregelung:

ja

Breite:

400 mm

Funktion Master/Slave:

ja

Mit Heizfunktion:

nein

Höhe:

950 mm

Tiefe:

260 mm

SK Cond. 400-3-50-460-3-60 Ral7035S