RITTAL SPA - RIT3304600 RTT CONDIZIONATORE BLUE DA PARETE 1000W - 3304600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 230...230 V
Mit Temperaturregelung - ja
Packung
1 ST
EAN
7449071862316
Artikelnummer
RIT3304600
Herstellernummer
3304600
Hersteller
RIT
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Mit Temperaturregelung:
ja
Breite:
400 mm
Funktion Master/Slave:
ja
Mit Heizfunktion:
nein
Höhe:
950 mm
Tiefe:
260 mm