RITTAL SPA - RIT3305540 COND 400-3-50-460-3-60 RAL7035S - 3305540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 400...400 V
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 460...460 V
Mit Temperaturregelung - ja
Packung
1 ST
EAN
7449074428052
Artikelnummer
RIT3305540
Herstellernummer
3305540
Hersteller
RIT
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
400...400 V
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
460...460 V
Mit Temperaturregelung:
ja
Breite:
400 mm
Funktion Master/Slave:
ja
Mit Heizfunktion:
nein
Höhe:
950 mm
Tiefe:
260 mm