Startseite

RITTAL SPA - RIT3307700 SK KTS MODULO DI RAFFREDD. 1,5 KW - 3307700

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3307700 SK KTS MODULO DI RAFFREDD. 1,5 KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ausführung der Temperaturregelung - Basisregelung

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Funktion Master/Slave - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074844883

Artikelnummer

RIT3307700

Herstellernummer

3307700

Hersteller

RIT

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Ausführung der Temperaturregelung:

Basisregelung

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Funktion Master/Slave:

nein

Kühlvermögen bei 35 °C nutzbar:

850 W

SK KTS Modulo Di Raffredd. 1,5 Kw