Startseite

RITTAL SPA - RIT3310740 SK KTS MODULO DI RAFFREDD. 2,5 KW - 3310740

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3310740 SK KTS MODULO DI RAFFREDD. 2,5 KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 400...460 V

  • Ausführung der Temperaturregelung - Basisregelung

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 400...460 V

  • Spannungsart - AC

  • Funktion Master/Slave - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079101349

Artikelnummer

RIT3310740

Herstellernummer

3310740

Hersteller

RIT

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

400...460 V

Ausführung der Temperaturregelung:

Basisregelung

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

400...460 V

Spannungsart:

AC

Funktion Master/Slave:

nein

Kühlvermögen bei 35 °C nutzbar:

1130 W

SK KTS Modulo Di Raffredd. 2,5 Kw