Startseite

RITTAL SPA - RIT3328540 RTT PARETE COMFORT 2000W - 3328540

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3328540 RTT PARETE COMFORT 2000W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 400...400 V

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 460...460 V

  • Mit Temperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079073172

Artikelnummer

RIT3328540

Herstellernummer

3328540

Hersteller

RIT

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

400...400 V

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

460...460 V

Mit Temperaturregelung:

ja

Breite:

400 mm

Funktion Master/Slave:

ja

Mit Heizfunktion:

nein

Höhe:

1580 mm

Tiefe:

295 mm

SK RTT Parete Comfort 2000W