RITTAL SPA - RIT3329500 RTT PARETE COMFORT 2500W 230V - 3329500
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 230...230 V
Mit Temperaturregelung - ja
Packung
1 ST
EAN
7449070880076
Artikelnummer
RIT3329500
Herstellernummer
3329500
Hersteller
RIT
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Mit Temperaturregelung:
ja
Breite:
400 mm
Funktion Master/Slave:
ja
Mit Heizfunktion:
nein
Höhe:
1580 mm
Tiefe:
295 mm


