Startseite

RITTAL SPA - RIT3341230 SK CASS.VENTIL.19 50/60HZ - 3341230

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3341230 SK CASS.VENTIL.19 50/60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 480 m³/h

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 44 mm

  • Anzahl der Lüfter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074339037

Artikelnummer

RIT3341230

Herstellernummer

3341230

Hersteller

RIT

Volumenstrom, freiblasend:

480 m³/h

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Höhe:

44 mm

Anzahl der Lüfter:

1

Breite:

482.6 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Farbe:

grau

Montageart:

sonstige

Mit Filter:

nein

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Dachlüfter:

nein

Tiefe:

200 mm

Ausgeführt als Einschublüfter:

nein

Umlüfter:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

ja

EMV-Ausführung:

nein

SK Cass.Ventil.19"50/60Hz