RITTAL SPA - RIT3342500 SK CASS.VENTIL.19 24V230V1 - 3342500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 480 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 115...230 V
Spannungsart - DC
Höhe - 44 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
EAN
7449073120858
Artikelnummer
RIT3342500
Herstellernummer
3342500
Hersteller
RIT
Volumenstrom, freiblasend:
480 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
115...230 V
Spannungsart:
DC
Höhe:
44 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
482.6 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Mit Filter:
nein
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
115...230 V
Dachlüfter:
nein
Tiefe:
200 mm
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
ja
EMV-Ausführung:
nein


