Startseite

RITTAL SPA - RIT3361500 COND 230-1-50-60 RAL7035S - 750W - 3361500

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3361500 COND 230-1-50-60 RAL7035S - 750W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 230...230 V

  • Mit Temperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768561265

Artikelnummer

RIT3361500

Herstellernummer

3361500

Hersteller

RIT

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Mit Temperaturregelung:

ja

Breite:

280 mm

Funktion Master/Slave:

ja

Mit Heizfunktion:

nein

Höhe:

550 mm

Tiefe:

280 mm

Cond. 230-1-50-60 Ral7035S - 750W