Startseite

RITTAL SPA - RIT3364500 SCAMBIATORE 230-1-50-60 RAL7035S - 3364500

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3364500 SCAMBIATORE 230-1-50-60 RAL7035S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anbauart - integriert

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Nutzkühlleistung L35W10 400l/h - 1000 W

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768183504

Artikelnummer

RIT3364500

Herstellernummer

3364500

Hersteller

RIT

Anbauart:

integriert

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:

1000 W

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

SK Scambiatore 230-1-50-60 Ral7035S