RITTAL SPA - RIT3385500 SK RTT MIDI CONDIZ.DA TETTO 2000W - 3385500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 230...230 V
Mit Temperaturregelung - ja
Packung
1 ST
EAN
4028177323278
Artikelnummer
RIT3385500
Herstellernummer
3385500
Hersteller
RIT
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Mit Temperaturregelung:
ja
Breite:
597 mm
Funktion Master/Slave:
ja
Mit Heizfunktion:
nein
Höhe:
417 mm
Tiefe:
475 mm


